Referințe
Kipp:K1734.2219
Rubix:d844727
Producator:K1734.2219
EAN:4059245587254



rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 63 mm |
Detalii produs : K1734.2219 KIPP - BALL ROLLER KIPP K1734.2219
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 63 mm |
| Înălțimea de instalare | 25 mm |
| Serie | k1734 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere