Referințe
Kipp:K1734.2119
Rubix:d879854
Producator:K1734.2119
EAN:4059245587247



rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 50 mm |
Detalii produs : K1734.2119 KIPP - BALL ROLLER KIPP K1734.2119
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 50 mm |
| Înălțimea de instalare | 25 mm |
| Serie | k1734 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere