• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. K1750.0503002 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0503002

    Maxilarul de prindere Kipp K1750.0503002

    Maxilarul de prindere Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1750.0503002
    Rubix:d854453
    Producator:K1750.0503002
    EAN:4059245598274
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1750.0503002 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0503002


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3 L 25.4 PP/N HYDAC - 3 L 25.4 PP/N HYDACM18 FMS254-0 MILWAUKEE - CIRCULAR MITRE SAW AND CIRCULAR CUT-OFF SAW ON BASE MILWAUKEE M18 FMS254-0K1750.1004453 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.1004453K1751.0504453 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.05044533 L 25 AL HYDAC - 3 L 25 AL HYDAC5 L 42 PP/N HYDAC - 5 L 42 PP/N HYDAC4932430295 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302954932430262 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302624932430271 MILWAUKEE - CLAMPING JAW MILWAUKEE 49324302711 L 8 PP/N HYDAC - 1 L 8 PP/N HYDAC4 L 28 PA HYDAC - 4 L 28 PA HYDAC04523-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-08K1751.0504402 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.05044022 L 17.1 AL HYDAC - 2 L 17.1 AL HYDAC1 L 10 PA HYDAC - 1 L 10 PA HYDAC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut