Referințe
Kipp:K1827.300
Rubix:d851439
Producator:K1827.300
EAN:4059245618644



rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 55 mm |
Detalii produs : K1827.300 KIPP - BALL ROLLER KIPP K1827.300
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 55 mm |
| Înălțimea de instalare | 37 mm |
| Serie | k1827 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere