Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X1030
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X1030
Rubix:d348315
EAN:4010858341039



Detalii produs : 10.0X1030 CONTITECH - 10.0X1030 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 62 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z40.5 |
| Lungimea interioară | 1030 mm |
| Lungimea exterioară | 1068 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1053 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere