Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X635
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X635
Rubix:d348286
EAN:4010858360634



Detalii produs : 17.0X635 CONTITECH - 17.0X635 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 108 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b187 |
| Lungimea interioară | 635 mm |
| Lungimea exterioară | 704 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 680 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere