Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X686
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X686
Rubix:d349056
EAN:4010858910693



Detalii produs : 17.0X686 CONTITECH - 17.0X686 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 117 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b210 |
| Lungimea interioară | 686 mm |
| Lungimea exterioară | 755 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 731 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere