Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X610
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X610
Rubix:d352793
EAN:4010858341497



Detalii produs : 10.0X610 CONTITECH - 10.0X610 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z24 |
| Lungimea interioară | 610 mm |
| Lungimea exterioară | 648 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 633 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere