Curea trapezoidală clasică Mecaline A37/A970 - 888843

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867742
Mecaline:A37/A970 - 888843
Rubix:d736541
Producator:888843
EAN:3660338413964
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia37
Lungimea interioară939 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A37/A970 MECALINE - CUREA A37/A970 A13X939LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia37
Lungimea interioară939 mm
Lungimea exterioară970 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă970 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere