Curea trapezoidală clasică ContiTech 10.0X425
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:10.0X425
Rubix:d346737
EAN:4010858693909



Detalii produs : 10.0X425 CONTITECH - 10.0X425 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Profil | z/10 |
| Desemnarea centurii | z16,75 |
| Lungimea interioară | 425 mm |
| Lungimea exterioară | 463 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 448 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere