Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X1300
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X1300
Rubix:d352383
EAN:4010858361303



Detalii produs : 17.0X1300 CONTITECH - 17.0X1300 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 211 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b51 |
| Lungimea interioară | 1300 mm |
| Lungimea exterioară | 1369 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1345 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere