Curea trapezoidală clasică ContiTech 17.0X2337
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:17.0X2337
Rubix:d350286
EAN:4010858912345



Detalii produs : 17.0X2337 CONTITECH - 17.0X2337 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 413 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Desemnarea centurii | b92 |
| Lungimea interioară | 2337 mm |
| Lungimea exterioară | 2406 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2382 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere