Curea trapezoidală clasică ContiTech 22.0X3454
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:22.0X3454
Rubix:d352049
EAN:4010858223465



Detalii produs : 22.0X3454 CONTITECH - 22.0X3454 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1102 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Desemnarea centurii | c136 |
| Lungimea interioară | 3454 mm |
| Lungimea exterioară | 3542 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 3513 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere