Curea trapezoidală clasică ContiTech 32.0X3425
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:32.0X3425
Rubix:d348293
EAN:4010858933425



Detalii produs : 32.0X3425 CONTITECH - 32.0X3425 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2158 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Desemnarea centurii | d135 |
| Lungimea interioară | 3425 mm |
| Lungimea exterioară | 3544 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 3501 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere