Curea trapezoidală clasică Mecaline A84/A2170 - 888908
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874106
Mecaline:A84/A2170 - 888908
Rubix:d735838
Producator:888908
EAN:3660338414619

Documente
Detalii produs : A84/A2170 MECALINE - CUREA A84/A2170 A13X2133LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a84 |
| Lungimea interioară | 2133 mm |
| Lungimea exterioară | 2170 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere