Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0700
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0700
Rubix:d349863
EAN:4051817586955

Detalii produs : AX0700 CONTITECH - AX0700 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax70 |
| Lungimea exterioară | 1828 mm |
| Lungimea interioară | 1778 mm |
| Lungime orientativă | 1808 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere