Curea trapezoidală dințată standard ContiTech CX0840
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CX0840
Rubix:d350650
EAN:4010858978587

Detalii produs : CX0840 CONTITECH - CX0840 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 668 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Desemnarea centurii | cx84 |
| Lungimea exterioară | 2222 mm |
| Lungimea interioară | 2134 mm |
| Lungime orientativă | 2193 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere