Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB6700CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB6700CR
Rubix:d348132
EAN:4010858970482



Detalii produs : SPB6700CR CONTITECH - SPB6700CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1333 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 6700 mm |
| Lungimea interioară | 6640 mm |
| Lungimea exterioară | 6722 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere