Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB4370
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB4370
Rubix:d348854
EAN:4051817410427



Detalii produs : SPB4370 CONTITECH - SPB4370 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 883 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 4370 mm |
| Lungimea interioară | 4310 mm |
| Lungimea exterioară | 4392 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere