Curea trapezoidală îngustă SKF PHG SPB1950XP
SKF ISO Wedge Belt EXTRA Series SPB XP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG SPB1950XP
Rubix:d1300983
EAN:7316576792946

Detalii produs : PHG SPB1950XP SKF - NARROW V-BELT SKF PHG SPB1950XP
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1950 mm |
| Lungimea interioară | 1890 mm |
| Lungimea exterioară | 1972 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
