Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPC3350CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPC3350CR
Rubix:d348875
EAN:4010858970543



Detalii produs : SPC3350CR CONTITECH - SPC3350CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1273 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 3350 mm |
| Lungimea interioară | 3266 mm |
| Lungimea exterioară | 3379 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere