Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ987
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ987
Rubix:d350594
EAN:4010858711009



Detalii produs : SPZ987 CONTITECH - SPZ987 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 987 mm |
| Lungimea interioară | 949 mm |
| Lungimea exterioară | 999 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere