Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ1312
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ1312
Rubix:d352835
EAN:4010858711337



Detalii produs : SPZ1312 CONTITECH - SPZ1312 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1312 mm |
| Lungimea interioară | 1274 mm |
| Lungimea exterioară | 1324 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere