Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ1137P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ1137P
Rubix:d350298
EAN:4010858973490

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1137 mm |
| Lungimea exterioară | 1149 mm |
Detalii produs : XPZ1137P CONTITECH - XPZ1137P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 77 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1137 mm |
| Lungimea exterioară | 1149 mm |
| Lungimea interioară | 1099 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere