Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ1587P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ1587P
Rubix:d352737
EAN:4010858973865

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1587 mm |
| Lungimea exterioară | 1599 mm |
Detalii produs : XPZ1587P CONTITECH - XPZ1587P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 108 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1587 mm |
| Lungimea exterioară | 1599 mm |
| Lungimea interioară | 1549 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere