Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ662P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ662P
Rubix:d349745
EAN:4010858979584

Detalii produs : XPZ662P CONTITECH - XPZ662P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 662 mm |
| Lungimea exterioară | 674 mm |
| Lungimea interioară | 624 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere