Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ780P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ780P
Rubix:d349091
EAN:4010858979683

Detalii produs : XPZ780P CONTITECH - XPZ780P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 780 mm |
| Lungimea exterioară | 792 mm |
| Lungimea interioară | 742 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere