Curea trapezoidală îngustă ContiTech 8V1400
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:8V1400
Rubix:d346456
EAN:4010858600273



Detalii produs : 8V1400 CONTITECH - 8V1400 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1785 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Lungime orientativă | 3540 mm |
| Lungimea interioară | 3411 mm |
| Lungimea exterioară | 551.18 mm |
| Grosime | 25.5 mm |
| Învelit | nu |
| Serie | hy-t wedge |
| Min. Temperatura de funcționare | -34.4 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 73.9 °C |
| Diametru minim scripete | 315 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere