Curea trapezoidală îngustă ContiTech 8V3000
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:8V3000
Rubix:d346505
EAN:4010858600440



Detalii produs : 8V3000 CONTITECH - 8V3000 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3825 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Lungime orientativă | 7604 mm |
| Lungimea interioară | 7475 mm |
| Lungimea exterioară | 1181.1 mm |
| Grosime | 23 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v multibelt |
| Min. Temperatura de funcționare | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 335 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere