• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Curea trapezoidală
    6. Alte curele trapezoidale
    7. 3L0350 CONTITECH - 3L0350 CONTITECH

    Alte curele trapezoidale ContiTech 3L0350

    Alte curele trapezoidale ContiTech

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    ContiTech:3L0350
    Rubix:d347851
    EAN:4010858660192
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Profil3l
    Lungime889 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 3L0350 CONTITECH - 3L0350 CONTITECH


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate54 g
    Profil3l
    Lungime889 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4L0900 CONTITECH - 4L0900 CONTITECHPHG 5L1380XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 5L1380XP4L39 6839 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L39 6839 POWERATED4L64 6864 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L64 6864 POWERATED4L0930 CONTITECH - 4L0930 CONTITECH5L35 6935 POWERATED GATES - GATES 5L BELT 5L35 6935 POWERATEDAVX 13 X 1875 TM OPTIBELT - AVX 13 X 1875 TM OPTIBELTPHG 4L950XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L950XP5L68 6968 POWERATED GATES - GATES 5L BELT 5L68 6968 POWERATED3L0170 CONTITECH - 3L0170 CONTITECHPHG 4L170 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L1704L96 6896 POWERATED GATES - 4L96 6896 POWERATED GATESPHG 4L590 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L5904L0750 CONTITECH - 4L0750 CONTITECHPHG 4L560 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L560
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut