Alte curele trapezoidale ContiTech 3L0370
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:3L0370
Rubix:d351206
EAN:4010858660215

Detalii produs : 3L0370 CONTITECH - 3L0370 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Profil | 3l |
| Lungime | 940 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere