Alte curele trapezoidale ContiTech 3L0440
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:3L0440
Rubix:d346594
EAN:4010858660284

Detalii produs : 3L0440 CONTITECH - 3L0440 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68 g |
|---|---|
| Profil | 3l |
| Lungime | 1118 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere