Alte curele trapezoidale ContiTech 4L0450
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:4L0450
Rubix:d352545
EAN:4010858660796

Detalii produs : 4L0450 CONTITECH - 4L0450 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Lungime | 1143 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere