Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0770
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0770
Rubix:d351265
EAN:4010858661816

Detalii produs : 5L0770 CONTITECH - 5L0770 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 311 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1956 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere