Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0430
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0430
Rubix:d349533
EAN:4010858661472

Detalii produs : 5L0430 CONTITECH - 5L0430 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 174 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1092 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere