Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0870
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0870
Rubix:d352763
EAN:4010858661915

Detalii produs : 5L0870 CONTITECH - 5L0870 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 351 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 2210 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere