Alte curele trapezoidale ContiTech 4L0710
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:4L0710
Rubix:d349535
EAN:4010858661052

Detalii produs : 4L0710 CONTITECH - 4L0710 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 197 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Lungime | 1803 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere