Curea de transmisie HTD ContiTech HTD33909CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD33909CXP
Rubix:d351156
EAN:4010858041762



Detalii produs : HTD33909CXP CONTITECH - HTD33909CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 390 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 130 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere