Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1440-8M-50CXP SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1440-8M-50CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:d348559

Detalii produs : HTD8144050COLCXP CONTITECH - HTD8144050COLCXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1440 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere