Curea de transmisie HTD ContiTech HTD330015CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD330015CXP
Rubix:d344022
EAN:4010858042349



Detalii produs : HTD330015CXP CONTITECH - HTD330015CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 300 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere