Curea de transmisie HTD ContiTech HTD57409CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD57409CXP
Rubix:d349663
EAN:4010858051006



Detalii produs : HTD57409CXP CONTITECH - HTD57409CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 740 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 148 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere