Curea de transmisie HTD ContiTech HTD336315
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD336315
Rubix:d345425
EAN:4010858894160




Detalii produs : HTD336315 CONTITECH - HTD336315 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 363 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 121 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere