Curea de transmisie HTD ContiTech HTD590015CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD590015CXP
Rubix:d348452
EAN:4010858102586



Detalii produs : HTD590015CXP CONTITECH - HTD590015CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 900 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 180 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere