Curea de transmisie HTD ContiTech HTD8120020
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD8120020
Rubix:d349055
EAN:4010858890117




Detalii produs : HTD8120020 CONTITECH - HTD8120020 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 129 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 1200 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere