Curea de transmisie HTD ContiTech HTD8200050
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD8200050
Rubix:d349382
EAN:4010858890568




Detalii produs : HTD8200050 CONTITECH - HTD8200050 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 536 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 2000 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 250 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere