Curea de transmisie HTD ContiTech HTD37119
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD37119
Rubix:d347934
EAN:4010858892678




Detalii produs : HTD37119 CONTITECH - HTD37119 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 7119 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 237 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere