Curea de transmisie HTD ContiTech HTD142310115
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD142310115
Rubix:d348172
EAN:4010858893590




Detalii produs : HTD142310115 CONTITECH - HTD142310115 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2540 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 165 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere