• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 286L0280 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286L0280

    Curea de transmisie HTD Fenner 286L0280

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:286L0280
    Rubix:d1037804
    Producator:286L0280
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală8 mm

    Detalii produs : 286L0280 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286L0280


    Timing belt Torque Drive PLUS 3 2800-8MXP-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală8 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    55 / 14M 11004 AFX OPTIBELT - 55 / 14M 11004 AFX OPTIBELTHTD8136030COLCXP CONTITECH - HTD8136030COLCXP CONTITECH856-8M-20 9293-42426 - CUREA POWERGRIP HTD 856 8M 20 GATES1224-8M-30 9293-90448 - CUREA POWERGRIP HTD 1224 8M 30 GATESPHG 1820-14M-40 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1820-14M-40835-5M-9 9293-31084 - CUREA POWERGRIP HTD 835 5M 9 GATESMPCC 8M 248 36 SPL GATES - MPCC 8M 248 36 SPL GATESHTD830420 CONTITECH - HTD830420 CONTITECHHTD-966-14M-40CXP SYNCHROFORCE CONTITECH - HTD-966-14M-40CXP SYNCHROFORCE CONTITECHPHG 318-3M-S450 - SKF CUREA PHG 318-3M-S450PHG 420-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 420-5M-25HTD852050 CONTITECH - HTD852050 CONTITECH816 3M 9 OPTIBELT - OPTIBELT 816 3M 9 1782036PHG DA-1050-5M-25 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-1050-5M-2585 / 14M 4900 AFX OPTIBELT - 85 / 14M 4900 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut