Curea de transmisie HTD SKF PHG 1820-14M-40
SKF Synchronous Belt HTD 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 1820-14M-40
Rubix:d1318403
EAN:7316572715505

Detalii produs : PHG 1820-14M-40 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 1820-14M-40
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1820 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 130 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
