Curea de transmisie HTD ContiTech HTD556515
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD556515
Rubix:d344007
EAN:4010858893705




Detalii produs : HTD556515 CONTITECH - HTD556515 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 113 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere